• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

KOMET® KOMET KUB Pentron® Wendeplatten-Vollbohrer mit ABS® Schaft, für Wendeschneidplatten SOGX

Artikel-Nr.: 236604 33
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie KUB Pentron®
Anzahl Schneiden, gesamt 1
Schneidendurchmesser, min. Dc 33 mm
Länge gesamt L 243 mm
Nutzlänge L1 165 mm
Auskraglänge A 205 mm
Durchmesser Schaft DS 63 mm
Innenkühlung ja
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Kühlschmierstoffeintritt mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch
Schnittstellen Position maschinenseitig
Trennstellenkodierung ABS06300115
Aufnahmeausführung metrisch
Aufnahmegröße, metrisch 63 mm
Länge Schaft LS 38 mm
Kühlschmierstoff ja
Spannutenlänge 187 mm
Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze 0,67 mm
Drallwinkel 10 Grad
Winkel, 1. Stufe 180 Grad
Schnittstelle Trennstelle 1
Schneidplattendicke T 4,76 mm
Befestigungsart Schneidplatte S (mit Senkbohrung durch Bohrung geschraubt)
Trennstellenkodierung Schneidplatte SO1004083N
Bezeichnung Schneidplatte SOGX 100408 32-...
Gewicht 1 270 g
Schneidrichtung rechtsschneidend
Bearbeitungsverfahren Bohren ins Volle (BVB)
Zerspanungsstrategie HPC
Produktart Vollbohrer für Schneideinsätze
Wendeplattengröße 10
Maximale Verstellgrenze V 0,25 mm
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis 5×D
Bohrverwendung bedingt Paketbohren; bedingt Querbohren; bedingt Zentrierbohren; bedingt ballig; bedingt schräg Anbohren; bedingt schräger Austritt
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 236604 33
EAN / GTIN 4047109197930
Herstellernummer U45 63300
Hersteller/verantwortliche Person CERATIZIT Luxembourg S.á r.l., Route de Holzem 101, 8232 Mamer, Luxemburg, www.ceratizit.com

Beschreibung

Ausführung:

Bohrungstoleranz: D − 0,1 / + 0,35

Verwendung:

Mit Wendeschneidplatten Nr. 236605 − 236610.

Empfehlung:

Beim Anbohren den Vorschub auf 70% reduzieren.

Hinweis:

  • Einsatz nur bei stabilen Maschinenverhältnissen.
  • Ausführung 2×D und 3×D mit ABS® Schaft auf Anfrage lieferbar.
  • Achsversetztes Bohren bis Vmax = 0,25 mm.
  • Durch Aussteuern erreichbarer maximaler ⌀ = D + 0,5 mm.
  • Ausführung mit PSC-Schaft auf Anfrage lieferbar.