{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Série | KUB Pentron® | |
| Nombre de dents, total | 1 | |
| Diamètre des dents, min. Dc | 33 mm | |
| Longueur totale L | 243 mm | |
| Longueur utile L1 | 165 mm | |
| Longueur de col A | 205 mm | |
| Diamètre de queue DS | 63 mm | |
| Arrosage interne | oui | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Entrée de liquide de refroidissement | avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Codage du point de séparation | ABS06300115 | |
| Exécution barre | système métrique | |
| Dimensions de barre, métriques | 63 mm | |
| Longueur queue LS | 38 mm | |
| Lubrifiant | oui | |
| Longueur des goujures | 187 mm | |
| Distance arête de coupe - pointe de l’arête de coupe | 0,67 mm | |
| Angle d’hélice | 10 degrés | |
| Angle, 1er étage | 180 degrés | |
| Interface | interface 1 | |
| Epaisseur de plaquette T | 4,76 mm | |
| Type de fixation de la plaquette | S (avec alésage chanfreiné, vissage par l’alésage) | |
| Codage du point de séparation plaquette | SO1004083N | |
| Désignation de la plaquette | SOGX 100408 32-... | |
| Poids | 1 270 g | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Procédé d’usinage | perçage dans la masse (BVB) | |
| Stratégie d’usinage | HPC | |
| Type de produit | foret à plaquettes pour plaquettes de coupe | |
| Taille de plaquette | 10 | |
| Limite de réglage maximale V | 0,25 mm | |
| Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu’à | 5×D | |
| Application de perçage | Perçage en paquet sous condition; Perçage transversal sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition; Sortie en oblique sous condition | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 236604 33 | |
| EAN / GTIN | 4047109197930 | |
| Réf. fabricant | U45 63300 | |
| Fabricant/personne responsable | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |