{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Vidinis aušinimas | taip, su 5 bar | |
| Aušinimo tepimo priemonės įleidimas | su aušinimo tepimo priemonės padavimu, ašin. koncentr. | |
| Aušinimo tepimo priemonės išleidimas | su aušinimo tepimo priemonės išleidimu, ašin. koncentr. | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Serija | HiPer Drill | |
| Gamintojo pavadinimas | HiPer Drill Grundelement | |
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje | |
| Tvirtinimo tipas | Cilindrinis kotas | |
| Atskyrimo taško kodavimas | ZYL01201115 | |
| Tvirtinimo forma | glatter Schaft mit zentraler Kühlschmierstoffübergabe | |
| Laikiklio konstrukcija | metrais | |
| Laikiklio dydis, metrinis | 0120 mm | |
| Tvirtinimo būdas | kaištis | |
| Koto skersmuo | 12 mm | |
| Koto ilgis | 45 mm | |
| Pjovimo skersmuo, min. | 9 mm | |
| Drožlių griovelio ilgis | 76 mm | |
| Atstumas nuo pjovimo briaunos kampo iki pjovimo briaunos galo | 1,6 mm | |
| Bendras pjovimo briaunų skaičius | 2; 2 | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 13 laipsniai | |
| Kampas, 1 etapas | 135 laipsniai | |
| Šoninio įtempimo kampas | 0 laipsniai | |
| Atbulinės eigos kampas | 0 laipsniai | |
| Kreipimo elementai | be kreipiamųjų elementų | |
| Pjovimo plokštės storis | 3,2 mm | |
| Pjaustymo plokštės tvirtinimo tipas | S (su įgilinta anga, tvirtinama prisukant) | |
| Atskyrimo taško kodavimas pjovimo plokštelė | HOG-2316xx090 | |
| Pjaustymo plokštelės žymuo | 231640 9 | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1 | |
| Iškyšos ilgis | 93 mm | |
| Darbinės dalies ilgis | 76 mm | |
| Bendras ilgis | 138 mm | |
| Svoris | 62 g | |
| Pjovimo kryptis | dešininio pjovimo | |
| Standartas | DIN 4000-86 | |
| Apdirbimo metodas | gręžimas pilnu pajėgumu | |
| Produkto rūšis | kietasis grąžtas įdėklams pjauti | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 231615 9 | |
| EAN / GTIN | 4045197716248 | |
| Gamintojo numeris | 231615 9 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |