• Prie šio prekės kainos buvo priskaičiuotas papildomas mokestis.

HiPer Drill keičiamoji galvutė h7, HB7630, ⌀ D: 9mm

Prekės Nr.: 231650 9
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
27 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rūšis HB7630
Pagrindinio elemento dydžiui 9 mm
Pjovimo briaunos skersmuo min. D 9 mm
Danga CVD
Įrankio medžiaga HM
Viršūnės kampas 135 laipsniai
Pjovimo briaunų skaičius 2
Drėgnas, maks. tinka
Aušinimo tepimo priemonės taip
Serija HiPer-Drill
Gamintojo pavadinimas HiPer-Drill Schneideinsatz
Konfigūruojam. ne
Atstumas nuo pjovimo briaunos kampo iki pjovimo briaunos galo 1,86 mm
Pjovimo plokštės storis 3,24 mm
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas HB7630
Pjovimo plokštės storis T 3,24 mm
Tolerancijos klasė h7
Svoris 2 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Įrankių konstrukcija kietmetalis
Apdirbimo metodas gręžimas į visą (BVB)
Produkto rūšis pjovimo galvutė gręžimui
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 231650 9
EAN / GTIN 4045197709684
Gamintojo numeris 231650 9
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
200
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
200
Al >10 % Si
N
150
INOX <900 N/mm²
M
65
INOX >900 N/mm²
M
55
Ti >850 N/mm²
S
30
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Prizmės formos, preciziškai nušlifuota briauna tiksliam galvutės tvirtinimui grąžto korpuse.
Sukimosi tikslumas sumontavus ≤ 20 µm. Kiaurymėms iki IT9 tikslumo.

Pastaba:

Pjovimo režimai rekomenduojami baziniam elementui 5×D.
Padarykite pagalbines kiaurymes tik su to paties tipo pjovimo plokštelėmis.