• A surcharge was added to this item price.

HiPer Drill keičiamoji galvutė n7, HU7810, ⌀ D: 33mm

Prekės Nr.: 231630 33
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas taip
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas su aušinimo tepimo priemonės padavimu, ašin. koncentr.
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas su aušinimo tepimo priemonės išleidimu, ašin. koncentr.
Aušinimo tepimo priemonės taip
Serija HiPer Drill
Pjovimo briaunos skersmuo min. 33 mm
Konfigūruojam. ne
Atstumas nuo pjovimo briaunos kampo iki pjovimo briaunos galo 6,83 mm
Pjovimo briaunų skaičius 2
Viršūnės kampas 135 laipsniai
Pjovimo plokštės storis 11,9 mm
Pagrindinio elemento dydžiui 33 mm
Įrankio medžiaga HM
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas HU730
Danga be dangos
Rūšis HU7810
Iškyšos ilgis 29,9 mm
Bendras ilgis 29,9 mm
Svoris 77 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Apdirbimo metodas gręžimas į visą (BVB)
Produkto rūšis pjovimo galvutė gręžimui
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 231630 33
EAN / GTIN 4045197718082
Gamintojo numeris 231630 33
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
250
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
200
Al >10 % Si
N
150
CuZn
N
180
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Prizmės formos, preciziškai nušlifuota briauna tiksliam galvutės tvirtinimui grąžto korpuse.
Sukimosi tikslumas sumontavus ≤ 20 µm. Angoms iki IT9 tikslumo.

Pastaba:

Pjovimo režimai rekomenduojami baziniam elementui 5×D.
Padarykite pagalbines kiaurymes tik su to paties tipo pjovimo plokštelėmis.