{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| mažiausias gręžimo⌀ D | 22 mm - 37 mm | |
| Sriegio dydis M | M10 mm | |
| Frezos medžiaga | su sriegiu plieninis | |
| Vidinis aušinimas | taip | |
| įrankių keitimas | PowerCard | |
| Plokštės tipui | P26 | |
| Vidinis ⌀ d1 | 18 mm | |
| maksimalus pjovimo gylis Smaks. | 9,5 mm | |
| Iškyšos ilgis L1 | 18 mm | |
| Bendras ilgis Lviso | 22,6 mm | |
| Koto forma | su sriegiu | |
| Užveržimo varžtų rinkinys | 219819 (20IP; 5,7 Nm) | |
| Gręžimo skylės ⌀ | 16 mm | |
| Sriegio gylis | 18 mm | |
| Produkto rūšis | Diskinis peilis |
| Produkto numeris | 217253 27/M10 | |
| EAN / GTIN | 4045197597908 | |
| Gamintojo numeris | 217253 27/M10 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |