{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de perforación más pequeño D | 22 mm - 37 mm | |
Tamaño de rosca M | M10 mm | |
Material fresa | Con rosca acero | |
Refrigeración interior | sí | |
Intercambio de herramienta | PowerCard | |
para tipo de placas | P26 | |
⌀ interior d1 | 18 mm | |
Profundidad máxima de corte Smáx. | 9,5 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 18 mm | |
Longitud total Ltot | 22,6 mm | |
Ejecuciones de mangos | con rosca | |
Juego de tornillos de amarre | 219819 (20IP; 5,7 Nm) | |
⌀ de broca | 16 mm | |
Profundidad de rosca | 18 mm | |
Tipo de producto | Fresas circulares |
Número de artículo | 217253 27/M10 | |
EAN / GTIN | 4045197597908 |