Fraise circulaire 27/M10

Réf.: 217253 27/M10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
16 article(s) en stock
  • Arrosage interne: oui
  • Changement d'outil: PowerCard
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ alésage min. D 22 mm - 37 mm
Taille de filetage M M10 mm
Matériau fraise avec filetage Acier
Arrosage interne oui
Changement d'outil PowerCard
Pour type de plaque P26
⌀ int. d1 18 mm
Profondeur coupe max. Smax 9,5 mm
Longueur de col L1 18 mm
Longueur totale Ltot 22,6 mm
Type de queue avec filetage
Jeu de vis de serrage 219819 (20IP; 5,7 Nm)
⌀ de perçage 16 mm
Profondeur de filetage 18 mm
Type de produit Fraise circulaire

Numéros d’identification et classifications

Référence article 217253 27/M10
EAN / GTIN 4045197597908

Description

Remarque(s):

La profondeur de gorge Smax effective se calcule comme suit: (D-d1) / 2.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Plaquettes
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
    Type Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier