Cirkularni rezkar 27/M10

Št. art.: 217253 27/M10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi
  • z notranjim hlajenjem: da
  • Zamenjava orodja: PowerCard
PowerCard
To orodje vključuje GARANT Powercard - vašo garancijsko kartico za enostavno zamenjavo orodja v primeru obrabe ali poškodbe. Podrobnosti

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

minimalni ⌀ vrtanja D 22 mm - 37 mm
Velikost navoja M M10 mm
Material rezkarjev z navojnim nožem
z notranjim hlajenjem da
Zamenjava orodja PowerCard
za ploščico tip P26
Notranji ⌀ d1 18 mm
maksimalna globina rezanja Smaks 9,5 mm
Prevesna dolžina L1 18 mm
Celotna dolžina Lcelotna 22,6 mm
Izvedba držala z navojem
Garnitura vpenjalnih vijakov 219819 (20IP; 5,7 Nm)
⌀ vrtanja 16 mm
Globine navoja 18 mm
Vrsta izdelka Cirkularni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 217253 27/M10
EAN/GTIN 4045197597908

Opis

Opomba:

Dejanska globina zareza Smax se izračuna na naslednji način: (D-d1)/2.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Vstavki
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
    Tip Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico