{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Nejmenší ⌀ otvoru D | 22 mm - 37 mm | |
Rozměr závitu M | M10 mm | |
Materiál frézy | se závitem, ocel | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Výměna nástroje | PowerCard | |
Pro typ destiček | P26 | |
Vnitřní ⌀ d1 | 18 mm | |
Maximální hloubka řezu Smax | 9,5 mm | |
Délka vyložení L1 | 18 mm | |
Celková délka Lcelk. | 22,6 mm | |
Provedení stopky | se závitem | |
Sada upínacích šroubů | 219819 (20IP; 5,7 Nm) | |
⌀ vrtání | 16 mm | |
Hloubka závitu | 18 mm | |
Druh produktu | Korunková fréza |
Katalogové číslo | 217253 27/M10 | |
EAN / GTIN | 4045197597908 |