Zirkularfräser 27/M10

Artikel-Nr.: 217253 27/M10
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
  • Innenkühlung: ja
  • Werkzeugaustausch: PowerCard
PowerCard
Dieses Werkzeug enthält eine GARANT Powercard – Ihre Garantiekarte für einfachen Werkzeugaustausch bei Verschleiß oder Beschädigung. Details

Produktdetails

Technische Daten

kleinster Bohr-⌀ D 22 mm - 37 mm
Gewindegröße M M10 mm
Material Fräser mit Gewinde Stahl
Innenkühlung ja
Werkzeugaustausch PowerCard
für Platten-Typ P26
Innen-⌀ d1 18 mm
maximale Schnitttiefe Smax 9,5 mm
Auskraglänge L1 18 mm
Gesamtlänge Lges 22,6 mm
Schaftausführung mit Gewinde
Spannschrauben-Set 219819 (20IP; 5,7 Nm)
Bohr-⌀ 16 mm
Gewindetiefe 18 mm
Produktart Zirkularfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 217253 27/M10
EAN / GTIN 4045197597908

Beschreibung

Hinweis:

Die tatsächliche Stechtiefe Smax errechnet sich wie folgt: (D-d1) / 2.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Wendeschneidplatten
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
    Typ Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb