GARANT Power Q Mini greitaeigė freza 42/7 mm

Prekės Nr.: 213056 42/7
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje
  • frezų naudojimas: Frezavimas įsigilinant; Nuožulnus frezavimas; Nuožulnus frezavimas
  • Pjovimo technika: HPC
  • įrankių keitimas: PowerCard
PowerCard
Šiame įrankyje yra GARANT Powercard – Jūsų garantijos kortelė, skirta lengvai pakeisti įrankį jam susidėvėjus ar sugedus. Detalės

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Power Q
Pjovimo briaunos ⌀ DC 42 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 7
Koto tipas su sriegiu
frezų naudojimas Frezavimas įsigilinant; Nuožulnus frezavimas; Nuožulnus frezavimas
Pjovimo technika HPC
Vidinis aušinimas taip
įrankių keitimas PowerCard
⌀ D1 h6 17 mm
⌀ D2 29 mm
⌀ D3 36 mm
Bendras ilgis Lviso 40 mm
Tvirtinimo sriegis M M16
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin 78 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax 82 mm
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas ap 1 mm
Nuožulos kampas αmax 0,58 laipsniai
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax 34,4 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės ANGX10T308ZE.R
Produkto rūšis Kopijavimo freza

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 213056 42/7
EAN / GTIN 4062406566623

Aprašymas

Modelis:

Greitaeigė freza, skirta mažesnio skersmens ruošiniams apdirbti ir didesniam darbiniam gyliui. Daug pjovimo briaunų užtikrina didelį našumą.

Atsarginė dalis:

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. 219799 9 (7IP; 1,2Nm).

Pastaba:

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. 211750 dyd. 1,2 naudojamas su antgaliu Nr. 674252 dyd. 7IP.
Naudojant ilgintuvus reikalingas vidinis aušinimas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Plokštelės
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
    ⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį