GARANT Power Q Mini greitaeigė freza 22/3 mm

Prekės Nr.: 213056 22/3
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
  • frezų naudojimas: Frezavimas įsigilinant; Nuožulnus frezavimas; Nuožulnus frezavimas
  • Pjovimo technika: HPC
  • įrankių keitimas: PowerCard
PowerCard
Šiame įrankyje yra GARANT Powercard – Jūsų garantijos kortelė, skirta lengvai pakeisti įrankį jam susidėvėjus ar sugedus. Detalės

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Power Q
Pjovimo briaunos ⌀ DC 22 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 3
Koto tipas su sriegiu
frezų naudojimas Frezavimas įsigilinant; Nuožulnus frezavimas; Nuožulnus frezavimas
Pjovimo technika HPC
Vidinis aušinimas taip
įrankių keitimas PowerCard
⌀ D1 h6 10,5 mm
⌀ D2 18 mm
⌀ D3 16 mm
Bendras ilgis Lviso 30 mm
Tvirtinimo sriegis M M10
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin 38 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax 42 mm
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas ap 1 mm
Nuožulos kampas αmax 1,39 laipsniai
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax 14,4 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės ANGX10T308ZE.R
Produkto rūšis Kopijavimo freza

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 213056 22/3
EAN / GTIN 4062406566579

Aprašymas

Modelis:

Greitaeigė freza, skirta mažesnio skersmens ruošiniams apdirbti ir didesniam darbiniam gyliui. Daug pjovimo briaunų užtikrina didelį našumą.

Atsarginė dalis:

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. 219799 9 (7IP; 1,2Nm).

Pastaba:

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. 211750 dyd. 1,2 naudojamas su antgaliu Nr. 674252 dyd. 7IP.
Naudojant ilgintuvus reikalingas vidinis aušinimas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Plokštelės
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
    ⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį