Power Q greitaeigė freza su cilindriniu kotu, keičiamoms plokštelėms XD.., ⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z: 25/2mm

Prekės Nr.: 212808 25/2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • frezų naudojimas: Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Frezavimas įsigilinant
  • Vidinis aušinimas: taip
  • Pjovimo technika: HPC
  • įrankių keitimas: PowerCard
PowerCard
Šiame įrankyje yra GARANT Powercard – Jūsų garantijos kortelė, skirta lengvai pakeisti įrankį jam susidėvėjus ar sugedus. Detalės

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Power Q
Pjovimo briaunos ⌀ DC 25 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Koto forma Cilindrinis kotas
frezų naudojimas Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Frezavimas įsigilinant
Vidinis aušinimas taip
Pjovimo technika HPC
įrankių keitimas PowerCard
⌀ D3 13 mm
Iškyšos ilgis L1 120 mm
Bendras ilgis Lviso 200 mm
Koto ⌀ Ds h6 25 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin 38 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax 48 mm
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas ap 1 mm
Nuožulos kampas αmax 3,29 laipsniai
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax 10,43 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės XDM.090416
Reguliuojamas kampas κ 16 laipsniai
Produkto rūšis Kopijavimo freza

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 212808 25/2
EAN / GTIN 4045197939081
Gamintojo numeris 212808 25/2
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Atsarginė dalis:

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. 219799 2 (10IP; 2,2Nm).

Pastaba:

Naudokite GARANT dinamometrinį raktą TQ Nr. 211750 dyd 2,2 su geležte Nr. 674252 dyd. 10IP.