{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Pjovimo technika | HPC | |
| Bendras ilgis L | 45,3 mm | |
| Koto skersmuo DS | 11 mm | |
| Pjovimo gylis maks. L2 | 12 mm; 12 mm | |
| Įrankio medžiaga | VHM | |
| Iškyšos ilgis A | 28 mm | |
| Vidinis aušinimas | ne | |
| Aušinimo tepimo priemonės įleidimas | be aušinimo tepimo priemonės padavimo | |
| Aušinimo tepimo priemonės išleidimas | be aušinimo tepimo priemonės padavimo | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Serija | TopCut | |
| Gamintojo pavadinimas | Schrupp- / Schlichtfräskopf, 45° Fase | |
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje | |
| Tvirtinimo tipas | sraigtinis tvirtinimas | |
| Atskyrimo taško kodavimas | HOG-PGK16 | |
| Laikiklio dydis | 16 | |
| Koto ilgis LS | 0 mm | |
| Rūšis | HB730 | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1 | |
| Svoris | 65 g | |
| Pjovimo kryptis | dešininio pjovimo | |
| Įrankių konstrukcija | kietmetalis | |
| Standartas | Werksnorm | |
| Apdirbimo metodas | kampų frezavimas (FEC) | |
| Pjovimo briaunos skersmuo D1 | 16 mm | |
| Tolerancijos klasė | h10 | |
| pjovimo briaunos ilgis L1 | 20 mm | |
| ISO frezos tipas | N | |
| Atbulinės eigos kampas | 0 laipsniai | |
| Šoninio įtempimo kampas | 0 laipsniai | |
| Pjovimo briaunų skaičiu (iš visų pusių) | 4 | |
| Pjovimo briaunų skaičius (priekyje) | 4 | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis | dešininis | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 45 laipsniai | |
| Kampų nuožulos plotis b | 0,32 mm | |
| Kampų nuožulos kampas | 45 laipsniai | |
| Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai; vertikal. | |
| Turinys | atskira dalis | |
| Korekcijos koeficientas fz | 1,25 | |
| Pjovimo gylis min. | 0,32 mm | |
| produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
| Produkto numeris | 210280 16 | |
| EAN / GTIN | 4045197522283 | |
| Gamintojo numeris | 210280 16 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |