• Paskutinė galimybė! Galimi tik keli vienetai, kurių netrukus nebeliks mūsų asortimente.

Rupiojo / glotniojo frezavimo galvutė su 45° pjovimo briaunų nuožulomis, HB730, ⌀ D h10: 12mm

Prekės Nr.: 210280 12
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D h10 (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo technika HPC
Bendras ilgis L 36,1 mm
Koto skersmuo DS 9,2 mm
Pjovimo gylis maks. L2 9 mm; 9 mm
Įrankio medžiaga VHM
Iškyšos ilgis A 22 mm
Vidinis aušinimas ne
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės taip
Serija TopCut
Gamintojo pavadinimas Schrupp- / Schlichtfräskopf, 45° Fase
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas sraigtinis tvirtinimas
Atskyrimo taško kodavimas HOG-PGK12
Laikiklio dydis 12
Koto ilgis LS 0 mm
Rūšis HB730
Sąsaja pjovimo vieta 1
Svoris 33 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Įrankių konstrukcija kietmetalis
Standartas Werksnorm
Apdirbimo metodas kampų frezavimas (FEC)
Pjovimo briaunos skersmuo D1 12 mm
Tolerancijos klasė h10
pjovimo briaunos ilgis L1 15 mm
ISO frezos tipas N
Atbulinės eigos kampas 0 laipsniai
Šoninio įtempimo kampas 0 laipsniai
Pjovimo briaunų skaičiu (iš visų pusių) 4
Pjovimo briaunų skaičius (priekyje) 4
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis dešininis
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 45 laipsniai
Kampų nuožulos plotis b 0,24 mm
Kampų nuožulos kampas 45 laipsniai
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai; vertikal.
Turinys atskira dalis
Korekcijos koeficientas fz 1,25
Pjovimo gylis min. 0,24 mm
produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 210280 12
EAN / GTIN 4045197522276
Gamintojo numeris 210280 12
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
210
Plienas <750 N/mm²
P
170
Plienas <900 N/mm²
P
150
Plienas <1100 N/mm²
P
130
Plienas <1400 N/mm²
P
110
Plienas <55 HRC
H
50
Plienas <60 HRC
H
40
INOX <900 N/mm²
M
80
INOX >900 N/mm²
M
50
Ti >850 N/mm²
S
80
Ketus (G)
K
160
Alyva
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos ap max ≤ 0,5×D.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Iš tos pačios serijos "TopCut" Peržiūrėti viską