{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | TopCut | |
⌀ Tagliente D | 12 mm | |
Tipo | HB730 | |
Materiale da taglio | HMI | |
Norma | Norma interna | |
Modello | N | |
Profilo fresa | NF | |
Numero taglienti Z | 4 | |
Angolo dell’elica | 45 grado | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,3×D per contornatura | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Passaggio interno per LR | no | |
Dimensione attacco | 12 mm | |
Attacco adatto | GARANT TopCut | |
Lunghezza della testina l | 22 mm | |
Lunghezza taglienti L2 | 15 mm | |
Larghezza dello smusso angolare a 45° | 0,24 mm | |
Angolazione dello smusso angolare | 45 grado | |
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Tipo di prodotto | Inserto di taglio per fresatura |
Codice articolo | 210280 12 | |
EAN / GTIN | 4045197522276 |