Gilintuvas srieginėms aklinosioms kiaurymėms 15X6,8 mm

Prekės Nr.: 156220 15X6,8
reikia užklausti
Yra sandėlyje
246 vnt. yra sandėlyje
  • Ašmenys: HSS
  • Pjovimo briaunų skaičius Z: 3
  • Norma: DIN 373
  • Kotas: Cilindrinis kotas su h9

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gilintuvo ⌀ 15 mm
Danga be dangos
Kakliuko⌀ 6,8 mm
Ašmenys HSS
Pjovimo briaunų skaičius Z 3
Norma DIN 373
Kotas Cilindrinis kotas su h9
kai varžto dydis M8
Bendras ilgis L 100 mm
Koto ⌀ Ds 12,5 mm
Pastūma f plienui < 500 N/mm2 0,12 mm/aps.
Vidinis aušinimas ne
Pirminio gręžimo ⌀ 6,8 mm
Pakopos aukštis L1 1. Pakopa su nuožula 22 mm
Smailas kampas 180 laipsniai
Produkto rūšis Gilintuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 156220 15X6,8
EAN / GTIN 4045197087942

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
33
Plienas <500 N/mm²
P
28
Plienas <750 N/mm²
P
27
Plienas <900 N/mm²
P
27
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Tribriaunis, spiralinis gilintuvas su stabiliu kreipiančiuoju kakliuku srieginėms kiaurymėms.

Paskirtis:

Varžtų įleidimui pagal DIN 912, 6912, 7984 ir varžtams su cilindrine galvute pagal ISO 1207 (DIN 84). Gilintuvo kakliukas įeina į srieginę kiaurymę.
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
    Gilintuvo ⌀ D1 × kūgio ⌀ D2 (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį