{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Aušinimo tepimo priemonės įleidimas | su aušinimo tepimo priemonės padavimu, ašin. koncentr. | |
| Aušinimo tepimo priemonės išleidimas | su aušinimo tepimo priemonės išleidimu, ašin. koncentr. | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Šlapias, min. | tinka | |
| Serija | Master TM | |
| Drėgnas, maks. | tinka | |
| Gamintojo pavadinimas | GARANT Master TM Schaft-Gewindefräser | |
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje | |
| Tvirtinimo tipas | Cilindrinis kotas | |
| Atskyrimo taško kodavimas pagal ISO TS 13399-60 | ZYL00600100 | |
| Tvirtinimo forma | forma A | |
| Laikiklio konstrukcija | metrais | |
| Laikiklio dydis, metrinis | 0060 mm | |
| Sausas apdirbimas | ribotai tinka | |
| Tvirtinimo tolerancijos klasė | h6 | |
| Koto skersmuo | 6 mm | |
| Koto ilgis | 36 mm | |
| Tvirtinimo skersmuo, ISO tolerancijos klasė | 6 mm | |
| Tvirtinimo skersmuo, apatinis matmuo | −0,008 mm | |
| Alyva | tinka | |
| Koto tipas | HA | |
| Oras | ribotai tinka | |
| Įrankio medžiaga | VHM | |
| Apdirbimo pjovimu grupė | K (ketus); M (nerūdijantis plienas); N (spalvotieji metalai); P (plienas); S (sunkiai apdirbamos medžiagos) | |
| Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas | VHM | |
| Danga | TiAlN | |
| Pjovimo briaunos skersmuo | 4,7 mm | |
| Pjovimo briaunos ilgis | 15,47 mm | |
| Sriegio tipas | M | |
| Sriegio žingsnis | 1 mm | |
| Sriegio nominalus skersmuo metrine sistema | 6 mm | |
| Atbulinės eigos kampas | 0 laipsniai | |
| Šoninio įtempimo kampas | 4 laipsniai | |
| Aktyvių pjovimo briaunų skaičius, iš visų pusių | 4 | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis | dešininis | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 15 laipsniai | |
| Sraigtinio griovelio žingsnis | 55,106 mm | |
| Pjovimo briaunų išdėstymas | nelyg. | |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 2,5×D, kai kiaurymė aklina arba atvira | |
| Profilio kampu | 60 laipsniai | |
| Drožlių griovelių skaičius | 4 | |
| Vidiniam / išoriniam naudojimui | vidin. | |
| Pilnas profilis | ne | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1 | |
| Iškyšos ilgis | 28 mm | |
| Darbinės dalies ilgis | 36 mm | |
| Bendras ilgis | 64 mm | |
| Veikimo ilgis | 64 mm | |
| Sūkių skaičius maks. | 30 000 min-1 | |
| Pjovimo kryptis | dešininio pjovimo | |
| Įrankių konstrukcija | kietmetalis | |
| Standartas | DIN 13 | |
| Duomenų laikmena | be duomenų laikmenos | |
| Apdirbimo metodas | vidinių sriegių apdirbimas (EGI) | |
| Spalvinis žymėjimas | žalios spalvos | |
| Produkto rūšis | sriegio freza |
| Produkto numeris | 139641 M6 | |
| EAN / GTIN | 4062406240844 | |
| Gamintojo numeris | 139641 M6 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |