GARANT Master TM kotinė sriegio freza 2×D, AlTiN, M: M3

Prekės Nr.: 139642 M3
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

  • 0,01 € /vnt.
  • 0,01 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
120 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

M Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Cooling lubricant yes
Wet minimum suitable
Serija Master TM
Wet maximum suitable
Oznaka proizvajalca GARANT Master TM Schaft-Gewindefraeer 2xD, AlTiN
Položaj vmesnika on the machine
Vrsta vpenjala Plain shank
Interface coding ZYL00600100
Izvedba vpenjala metric
Holder size, metric 0060 mm
Dry machining suitable only under restricted conditions
Shank diameter 6 mm
Dolžina držala 36 mm
Holder diameter, ISO tolerance class 6 mm
Holder diameter, lower dimension 5,992 mm
Oil suitable
Shank type HA
Air suitable only under restricted conditions
Tool material solid carbide
Machining group K (cast iron); M (stainless steel); N (non-ferrous metals); P (steel); S (difficult-to-machine materials)
Cutting media, manufacturer’s designation VHM
Coating AlTiN
Interface joint 1
Gauge length 22 mm
Usable length 6,25 mm
Overall length 58 mm
Functional length 58 mm
Največja hitrost 30.000 min-1
Weight 20 g
Cutting direction right-hand cutting
Tool version solid carbide
Standard DIN 4000-82
Machining method thread processing internal

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 139642 M3
EAN / GTIN 4067263126720
Gamintojo numeris 139642 M3
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu plastics
N
220
Aluminium (short chipping)
N
220
Alu > 10% Si
N
180
Steel < 500 N/mm²
P
140
Steel < 750 N/mm²
P
130
Steel < 900 N/mm²
P
120
Steel < 1100 N/mm²
P
90
Steel < 1400 N/mm²
P
80
Steel < 55 HRC
H
45
TOOLOX 33
H
85
TOOLOX 44
H
50
INOX < 900 N/mm²
M
82
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
120
CuZn
N
200
Uni
 
wet maximum
 
wet minimum
 
Air
 

Aprašymas

Udførelse:

HM-gevindfræser med ulige skærdeling og øget antal skær. Den ulige skærdeling gør at der opnås et meget roligt løb og lang værktøjsstandtid.
Nyudviklet universalgeometri og højeffektiv belægning til brug over et bredt materialespektrum.
  • Væsentligt reducerede vibrationer takket være ulige skærdeling.
  • Øget antal skær.
  • AlTiN-baseret HiPIMS-belægning af den nyeste generation.
  • Korrigeret gevindprofil til forhindring af profilforvrængninger.

Indvendig kølemiddeltilførsel ≥ M4

Bemærk:

Form HB og HE kan leveres til samme pris som HA.
Form HB: bestilles med nr. 139642 + 129100 HB.
Form HE: bestilles med nr. 139642 + 129100 HE.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Iš tos pačios serijos "Master TM" Peržiūrėti viską