GARANT Master TM sriegio freza 2,5×D, TiAlN, M: M3

Prekės Nr.: 139526 M3
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

  • 0,01 € /vnt.
  • 0,01 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
32 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

M Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Sriegio tipas: M; M-LH; EG-M; EG-M-LH
  • Profilio kampas: 60
  • Ašmenys: VHM
  • Sriegio norma: DIN 13
  • Kotas: DIN 6535 HA su h6

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegio dydis M3
Danga TiAlN
Sriegio tipas M; M-LH; EG-M; EG-M-LH
Profilio kampas 60 laipsniai
Ašmenys VHM
Sriegio norma DIN 13
Kotas DIN 6535 HA su h6
Pjovimo briaunų skaičius Z 4
Vidinis aušinimas taip
Naudojama, kai gręžimo tipas iki 2,5×D kai kiaurymė aklinoji; iki 2,5×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis kairin.
Pjovimo briaunų išdėstymas nevienodas
Sriegio žingsnis 0,5 mm
Pjovimo briaunos ⌀ DC 2,33 mm
Pjovimo briaunos ilgis lc 1 mm
Iškyšos ilgis L1 8 mm
Koto ilgis Ls 36 mm
Bendras ilgis L 58 mm
Koto ⌀ Ds 6 mm
Kakliuko ⌀ D1 1,65 mm
Programavimo spindulys 1,135 mm
Pastūma fz apdirbant plieną < 750 N/mm2 0,015 mm
Sriegio profilis Pilnas profilis
Koto tolerancija h6
Drožlių griovelių skaičius 4
Spalvinis žymėjimas žalia
Vidiniam / išoriniam naudojimui Vidus
Sriegio gylis 7,5
Serija Master TM
Produkto rūšis Gręžimo ir sriegimo freza

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 139526 M3
EAN / GTIN 4069515006927
Gamintojo numeris 139526 M3
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
220
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
220
Al >10 % Si
N
180
Plienas <500 N/mm²
P
140
Plienas <750 N/mm²
P
130
Plienas <900 N/mm²
P
120
Plienas <1100 N/mm²
P
90
Plienas <1400 N/mm²
P
80
TOOLOX 33
H
85
TOOLOX 44
H
50
INOX <900 N/mm²
M
82
INOX >900 N/mm²
M
75
Ti >850 N/mm²
S
50
Ketus (G)
K
120
CuZn
N
200
Uni
 
drėgnas, maks.
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Speciali paviršiaus pjovimo geometrija su kintamu žingsniu leidžia patikimai apdoroti sriegius apdirbant įvairias medžiagas. Šoniniai aušinimo grioveliai ant koto užtikrina efektyvų aušinimo skysčio padavimą nesusilpninant įrankio šerdies ir taip garantuojamaksimalų proceso patikimumą net ir esant nestabilioms sąlygoms. Visi įrankiai yra kairiniai ir tinka sriegiams dešinėje ir kairėje.
  • Žymiai mažesnė vibracija dėl kintamo pjovimo briaunų žingsnio
  • Nauja danga optimaliam atsparumui nuo dilimo.
  • Aušinimo grioveliai ant koto tiksliniam aušinimo skysčio padavimui.
  • Pakoreguotas sriegio profilis siekiant išvengti deformacijų.

Pastaba:

Formos HB ir HE parduodamos už tą pačią kainą kaip HA.
Forma HB: užsakyti 139526 + 129100 HB.
Forma HE: užsakyti 139526 + 129100 HE.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Iš tos pačios serijos "Master TM" Peržiūrėti viską