• Paskutinė galimybė! Galimi tik keli vienetai, kurių netrukus nebeliks mūsų asortimente.

Šiam produktui yra alternatyva

GARANT Master TM kotinė sriegio freza su gylio ribotuvu 2×D, TiAlN, MF: 5X0,5

Prekės Nr.: 139682 5X0,5
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

MF Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Sriegio tipas: MF; MF-LH
  • Profilio kampas: 60
  • Ašmenys: VHM
  • Sriegio norma: DIN 13
  • Kotas: DIN 6535 HA su h6

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegio dydis M5×0,5
Danga TiAlN
Sriegio tipas MF; MF-LH
Profilio kampas 60 laipsniai
Ašmenys VHM
Sriegio norma DIN 13
Kotas DIN 6535 HA su h6
Sriegio žingsnis 0,5 mm
Nominalusis ⌀ DC 4,1 mm
Pjovimo briaunos ilgis Lc 10,25 mm
Koto ilgis Ls 36 mm
Bendras ilgis L 58 mm
Koto ⌀ Ds 6 mm
Kakliuko ⌀ D1 5,5 mm
Programavimo vertė gilinimui L1 10,95 mm
Vidinis aušinimas taip
Dantų skaičius Z 4
Naudojama, kai gręžimo tipas iki 2×D kai kiaurymė aklinoji; iki 2×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo briaunų išdėstymas nevienodas
Gilinimo pakopos kampas 90 laipsniai
Pastūma fz apdirbant plieną < 750 N/mm2 0,035 mm
Sriegio profilis Dalinis profilis
Drožlių griovelių skaičius 4
Spalvinis žymėjimas žalia
Vidiniam / išoriniam naudojimui Vidinis
Sriegio gylis 10,25 mm
Serija Master TM
Produkto rūšis Sriegimo freza

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 139682 5X0,5
EAN / GTIN 4045197957894
Gamintojo numeris 139682 5X0,5
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
220
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
220
Al >10 % Si
N
180
Plienas <500 N/mm²
P
140
Plienas <750 N/mm²
P
130
Plienas <900 N/mm²
P
120
Plienas <1100 N/mm²
P
90
Plienas <1400 N/mm²
P
80
Plienas <50 HRC
H
45
TOOLOX 33
H
85
TOOLOX 44
H
50
INOX <900 N/mm²
M
82
INOX >900 N/mm²
M
75
Ti >850 N/mm²
S
50
Ketus (G)
K
120
CuZn
N
200
Uni
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

VHM sriegimo freza su kintamuoju žingsniu ir didesniu dantų skaičiumi. Dėl kintamojo dantų skaičiaus užtikrinamas žemas radialinis mušimas ir įrankių patvarumas.
Naujoviška universali forma ir patvari danga suteikia galimybę įrankius naudoti įvairioms medžiagoms.
  • Žymiai mažesnė vibracija dėl kintamo pjovimo briaunų žingsnio.
  • Daugiau pjovimo briaunų.
  • Nauja danga optimaliam atsparumui nuo dilimo.
  • Pakoreguotas sriegio profilis deformacijoms išvengti.

Privalumai:

Iš koto pusės gylio ribotuvas 90° gilinimui ir sriegių frezavimui tup pačiu metu.

Pastaba:

Formos HB ir HE parduodamos už tą pačią kainą kaip HA.
Forma HB: Nr. 139682 + 129100 HB.
forma HE: užsakoma Nr. 139682 + 129100 HE.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Iš tos pačios serijos "Master TM" Peržiūrėti viską