{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Sriegio dydis | M5 | |
| Danga | TiCN | |
| Sriegio tipas | M | |
| Profilio kampas | 60 laipsniai | |
| Ašmenys | HSS E PM | |
| Norma | DIN 371 | |
| Sriegio norma | DIN 13 | |
| Tolerancijos klasė | ISO 2X 6HX | |
| Kreipiančiosios dalies forma | B | |
| Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
| Vidinis aušinimas | ne | |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D, kai kiaurymė atvira | |
| Pjovimo kryptis | dešinin. | |
| Sriegio žingsnis | 0,8 mm | |
| Bendras ilgis L | 70 mm | |
| Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
| Koto kvadratas □ | 4,9 mm | |
| Kiaurymės ⌀ | 4,2 mm | |
| Sriegio ⌀ | 5 mm | |
| Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui | |
| Drožlių griovelių skaičius | 3 | |
| Spalvinis žymėjimas | raudona | |
| Serija | Master Tap | |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
| Sriegio gylis | 15 mm | |
| Produkto rūšis | sriegiklius |
| Produkto numeris | 131940 M5 | |
| EAN / GTIN | 4062406236168 | |
| Gamintojo numeris | 131940 M5 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |