Macho de roscar a máquina GARANT Master Tap SteelHT HSS-E-PM forma E 6HX, TiCN, M: M5

Número de artículo: 131940 M5
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
410 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

M Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de rosca M
Material de corte HSS-E-PM
Recubrimiento TiCN
Rosca D M5x0,8-6HX
Paso de rosca 0,8 mm
Diámetro del orificio central 4,2 mm
Diámetro de rosca nominal, métrico D 5 mm
Longitud total L 70 mm
Diámetro del mango DS 6 mm
Apertura de llave cuadrada □ 4,9 mm
Clase de tolerancia de la rosca ISO 2X 6HX
Forma del corte previo B
Empleo tipo de perforación Agujero pasante
Norma DIN 371
Refrigeración interior no
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Húmedo máximo adecuado
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL00600105
Forma de asiento Mango listo con cuadrado
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 6 mm
Clase de tolerancia del asiento h9
Longitud vástago LS 37,7 mm
Aceite adecuado
Lubricante refrigerante sí
Serie Master Tap
Denominación del fabricante GARANT Master Tap Steel HT Maschinen-Gewindebohrer
Número de hilos 20
Diámetro de corte previo 4,1 mm
Longitud de la parte roscada Lc 16,9 mm
Longitud de corte previo 3,6 mm
Ángulo de corte 8 grados
Cantidad de cortes 3
Tipo de herramienta de roscado Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico
Ejecución del elemento de corte Con ranura para lubricación y suciedad
Hasta profundidad (x diámetro) 3
Número de ranuras de sujeción 3
Diámetro del orificio central, valor orientativo 4,2 mm
Ángulo de flanco 60 grados
Vástago reforzado sí
Normlänge L 70 mm
Grupo de arranque de virutas H (materiales duros); M (acero inoxidable); P (acero); S (materiales difícilmente mecanizables)
Material de corte, denominación del fabricante HSS-E-PM
Interfaz Punto de separación 1
Longitud útil L1 15 mm
Peso 14 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Acero macizo
Soporte de datos Sin soporte de datos
Procedimiento de mecanizado Roscado interior (EGI)
Anillo de color color rojo
Tipo de producto Macho para roscar
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 131940 M5
EAN / GTIN 4062406236168
Número del fabricante 131940 M5
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 750 N/mm²
P
30
Stål < 900 N/mm²
P
20
Stål < 1100 N/mm²
P
15
Stål < 1400 N/mm²
P
12
Stål < 50 HRC
H
5
TOOLOX 33
H
15
TOOLOX 44
H
5
INOX > 900 N/mm²
M
7
Ti > 850 N/mm²
S
5
Olie
 
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Macho para roscar de alta potencia, desarrollado especialmente para el uso en aceros con alta resistencia a la tracción y para materiales de difícil arranque de viruta. Con corte inicial helicoidal más profundo, para lograr estabilidad de proceso con carga elevada de la fuerza de corte.
  • Material de corte HSS-E-PM, para la máxima estabilidad de las aristas de corte.
  • Redondeo de cantos de corte optimizado.
  • Recubrimiento TiCN para protección máxima contra el desgaste.

Recomendación:

En materiales TOOLOX y HARDOX recomendamos seleccionar un mayor ⌀ del agujero para roscar a diferencia de los datos DIN (ver tabla).