GARANT Master Tap SteelHT maskingängtapp HSS-E-PM Form B 6HX M5

Art-nr: 131940 M5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
307 styck i lager
  • Gängtyp: M
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: HSS E PM
  • Norm: DIN 371
  • Gängnorm: DIN 13

Produktdetaljer

Tekniska data

gänga M5
Beläggning TiCN
Gängtyp M
Flankvinkel 60 grad
Skärmaterial HSS E PM
Norm DIN 371
Gängnorm DIN 13
Toleransklass ISO 2X 6HX
Skärfasform B
Skaft Cylindriskt skaft med h9
Invändig nej
Användning vid håltyp upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning Höger
Gängstigning 0,8 mm
totallängd L 70 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Skaftfyrkant □ 4,9 mm
Kärnhåls-⌀ 4,2 mm
Gäng-⌀ 5 mm
Typ av gängverktyg Maskingängtapp för dynamisk bearbetning
Antal spånspår 3
Färgring röd
Serie Master Tap
Antal skär Z 3
Gängdjup 15 mm
Produktslag Gängtapp

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 131940 M5
EAN/GTIN 4062406236168

Användningstabell

Stål < 750 N/mm²
P
30
Stål < 900 N/mm²
P
20
Stål < 1100 N/mm²
P
15
Stål < 1400 N/mm²
P
12
Stål < 50 HRC
H
5
TOOLOX 33
H
15
TOOLOX 44
H
5
INOX > 900 N/mm²
M
7
Ti > 850 N/mm²
S
5
Olja
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Kraftfull gängtapp. specialutvecklad för användning i stål med hög draghållfasthet och för material med besvärlig spånavskiljning. Starkt spiralförskär, för processtabilitet vid hög skärkraftbelastning.
  • HSS-E-PM skärmaterial - för högsta möjliga eggstabilitet.
  • Optimerad eggavrundning.
  • TiCN-beläggning - för maximalt slitageskydd.

Rekommendation:

För TOOLOX- och HARDOX-material rekommenderar vi att välja en större kärnhålsdiameter än den som anges i DIN-standarden (se tabellen).

Nedladdningar och dokument

Från samma serie "Master Tap" Visa alla
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
    M Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen