Mikro tepimo sistema, Tipas: S

Prekės Nr.: 130100 S
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Bendras ilgis Lviso 150 mm
Korpuso su purkštuku ilgis L2 100 mm
Koto ⌀ DS (-0,02 / -0,05 mm) 20 mm
Produkto rūšis Mikro tepimo sistema

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 130100 S
EAN / GTIN 4045197275905
Gamintojo numeris 130100 S
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas nerūdijančiojo plieno korpusas su 3 kamerų hidraulinė sistema tiksliam dozavimui.

Privalumai:

  • Paprasčiausias naudojimas.
  • Jokio sudėtingo, netikslaus tepimo rankiniu būdu.
  • Darbo procesas saugesnis, įrankio patvarumas didesnis.

Paskirtis:

Galima naudoti horizontaliai ir vertikaliai apdirbimo linijose. Visiems sriegių pjovimo tepalams iki 570 mm2/s klampumo (žr. Nr. 084210 ir 084220). Tepalas hidromechaniniu būdu tiksliai paskirstomas ant sriegiamos kiaurymės sienelių. Naudojamas minimalus tepalo kiekis, todėl mikro tepimo sistema sumažina neigiamą poveikį emulsijos konsistencijai. Todėl nereikia naudoti brangios įrangos emulsijos padavimui, taip užtikrinamas sriegimo proceso patikimumas.

Tiekiama:

Mikro tepimo sistema, pagrindinis cilindras (tipas S), po vieną purkštuką (tipas DL ir GL).

Pastaba:

  • Priedus ir atsargines dalis žr. atsarginių dalių sąraše.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Naudokite įrenginį tekinimo ir frezavimo apdirbimo centruose.
  • Įrenginys gali būti naudojamas vertikaliai arba horizontaliai.
  • Įrenginį tepti tinkama sriegimo alyva po šerdinės kiaurymės išgręžimo ir prieš sriegiui pjauti arba formuoti.

Netinkamas naudojimas
  • Nenaudokite kaip gręžimo įrankio.