Trumpasis pakopinis grąžtas HSS 90° M5

Prekės Nr.: 117120 M5
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
163 vnt. yra sandėlyje
  • Ašmenys: HSS
  • Norma: DIN 1897
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h8
  • Smailas kampas: 118
  • Kotas: Cilindrinis kotas su h8

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Varžtams M5
Danga oksiduotas
Ašmenys HSS
Norma DIN 1897
Tolerancija Nominalusis ⌀ h8
Smailas kampas 118 laipsniai
Kotas Cilindrinis kotas su h8
Gilinimo pakopos kampas 90 laipsniai
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Vidinis aušinimas ne
⌀ D1 1. Pakopa su nuožula h8 5,3 mm
⌀ D2 2. Pakopa su nuožula h8 10 mm
Pakopos aukštis L1 1. pakopa 13 mm
Užspaudimo griovelio ilgis c 43 mm
Bendras ilgis L 89 mm
Koto ⌀ Ds 10 mm
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 0,07 mm/aps.
Koto tolerancija h8
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis Pakopinis grąžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 117120 M5
EAN / GTIN 4045197035912

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
45
Plienas <500 N/mm²
P
40
Plienas <750 N/mm²
P
30
Plienas <900 N/mm²
P
25
Ketus (G)
K
25
CuZn
N
80
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas. Mažos bendraašiškumo tolerancijos ribos tarp gręžimo ir gilinimo ⌀ garantuoja tikslumą.
Dėl specialiai apdirbto grąžto paviršiaus sumažėja galimybė prilipti drožlei prie grąžto briaunų, ji lengvai pašalinama iš pjovimo zonos.

Paskirtis:

Ypač tinka NC staklėms, nes tikslus padėties nustatymas ir centravimas. Todėl dažnai nebereikia pirminio centravimo.
Varžtų kiaurymėms pagal DIN-ISO 273 ir įgilinimui pagal DIN 74, lapas 1, forma A, modelis − smulkus. Varžtams pagal ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (DIN 963, 964, 965 ir 966).
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
    Varžtams Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį