Punta corta a gradini in HSS 90° M8

Codice art.: 117120 M8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
  • Materiale da taglio: HSS
  • Norma: DIN 1897
  • Tolleranza ⌀ nominale: h8
  • Angolo di affilatura: 118
  • Codolo: Codolo cilindrico con h8
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per viti M8
Rivestimento vaporizzato
Materiale da taglio HSS
Norma DIN 1897
Tolleranza ⌀ nominale h8
Angolo di affilatura 118 grado
Codolo Codolo cilindrico con h8
Angolo gradino di svasatura 90 grado
Numero taglienti Z 2
Passaggio interno per LR no
⌀ D1 1° gradino con smusso h8 8,4 mm
⌀ D2 2° gradino con smusso h8 15 mm
Altezza gradino L1 1° livello 19 mm
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 56 mm
Lunghezza complessiva L 111 mm
⌀ Codolo Ds 15 mm
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 0,1 mm/gir.
Tolleranza codolo h8
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Punte a gradino

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 117120 M8
EAN / GTIN 4045197035936

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
45
Acciaio < 500 N/mm²
P
40
Acciaio < 750 N/mm²
P
30
Acciaio < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Estremamente stabili. Le tolleranze strette di concentricità radiale tra i ⌀ di foratura e di svasatura garantiscono un allineamento preciso.
Lo speciale trattamento garantisce la riduzione della tendenza all’incollamento del materiale e migliora l’evacuazione dei trucioli.

Uso:

Particolarmente adatte per macchine a CN grazie all’elevata precisione di posizionamento, alle migliori caratteristiche di centratura e all’estrema stabilità. In molti casi si può evitare la centratura preliminare.
Prefori passanti per viti a norma DIN ISO 273 e svasature a norma DIN 74, Foglio 1 Forma A, esecuzione fine.
Per viti a norme ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (DIN 963, 964, 965 e 966).
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
    Per viti Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello