Šalmas EuroGuard, Spalva: YELLOW

Prekės Nr.: 097802 YELLOW
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
60 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Spalva Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • pločio reguliavimas: Sukamas užraktas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalva YELLOW
dydis 53 cm - 61 cm
Šalmo pagrindo medžiaga HDPE
Svoris 340 g
pločio reguliavimas Sukamas užraktas
atsparumas šalčiui Iki -20 °C
Produkto rūšis Šalmas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 097802 YELLOW
EAN / GTIN 4017765057466
Gamintojo numeris 2602002450
Gamintojas / atsakingas asmuo Schuberth GmbH, Stegelitzer Straße 12, 39126 MAGDEBURG, Germany, www.schuberth.com

Aprašymas

Modelis:

Lengvas apsauginis šalmas iš High Density polietileno su patikima šonine apsauga dėl dvigubos vidinės sienelės. Tinka naudoti lauke ir esant žemai temperatūrai iki -20 °C. Galinis paviršius tinkamas spaudai 5 x 5 cm. Su reguliuojamu šoniniu vėdinimu.
  • 6 taškų diržo juosta, reguliuojamo aukščio
  • 30 mm laikiklis su Euro tvirtinimo lizdu
  • Ekologiškos odos prakaitą sugerianti juostelė
  • Tiesios formos su krašteliu nuo lietaus
  • Su užsukamu uždarymu

Paskirtis:

Statybos, aukštuminiai ir požeminiai statybos darbai.

Standartas:

DIN EN 397

Tinka:

Apsauginės ausinės Nr. 097753; 097756.