Vienkartinių pirštinių rinkinys TouchNTuff® 92-670 10

Prekės Nr.: 094720 10
Rinkinio kaina 100 vnt. (0,19 € / 1 vnt.)
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 048 vnt. yra sandėlyje
  • Pirštinių savybės: Be silikono; be latekso; Sertifikuota sąlyčiui su maisto produktais; Nealergizuoja odos
  • EN 374: Tipas B (JKT)
  • Apsaugos klasė: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija TouchNTuff®
Pirštinių savybės Be silikono; be latekso; Sertifikuota sąlyčiui su maisto produktais; Nealergizuoja odos
EN 374 Tipas B (JKT)
Atsparumas chemikalams JKT
Medžiaga Nitrilinės
Apsaugos klasė Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
Pagrindo medžiaga Nitril
Danga Nitril
Storis 0,11 mm
Ilgis 240 mm
Turinys 100
Svoris 3 g
Spalva mėlynas žiedas
Pritaikymo sritys Tikslumas
Pirštinių dydis 10
Sienelės storis 0,1 mm
AQL 1,5
Paskirtis vienkartin.
Prasiskverbimo laikas cikloheksano 99 % >480 min
Prasiskverbimo laikas etanolio 95 % <10 min
Prasiskverbimo laikas izopropanolio 99 % 30-40 min
Prasiskverbimo laikas natrio hidroksido 40 % >480 min
Prasiskverbimo laikas sieros rūgšties 50 % >480 min
Apsaugos kategorija Kategorija III
Pirštinių rūšis Vienkartinės pirštinės
Produkto rūšis Vienkartinės pirštinės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 094720 10
EAN / GTIN 076490493318
Gamintojo numeris 92-670/9,5-10

Aprašymas

Modelis:

Vienkartinių pirštinių rinkinys dozavimo dėžutėje. III kategorija. Be pudros.
TouchNTuff® 92-670. Be silikono ir be vaško. Nelygaus paviršiaus pirštų galiukai. Sertifikuota sąlyčiui su maisto produktais. AQL 1,5 (EN 374-2).

Standartas:

EN 374

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai
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
    Pirštinių dydis Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį