{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Serija | Camapur® | |
| Gamintojo pavadinimas | Camapur Comfort 616+ | |
| Pora | 1 pora | |
| Apsaugos klasė nuo įpjovimų, EN 388 | A | |
| Versija, EN 388 | EN388:2016 | |
| Atsparumas dilimui | 3 | |
| Atsparumas įpjovimams (Coupe-Test) | 1 | |
| Atsparumas plyšimui | 3 | |
| Atsparumas perdūrimui | 1 | |
| Atsparumas įpjovimui (TDM) | X | |
| Apsauga nuo smūgių | nenustatyt. | |
| Įkrovos paskirstymas pagal EN 61340-5-1 | 0,6 s | |
| Dangos medžiaga, vidinis paviršius | Poliuretanas (PU) | |
| EN 388 kodas | 3131X | |
| Spalva | baltas | |
| Produkto rūšis | pirštinės | |
| Paskirtis | apsauga nuo įsipjovimo | |
| Pirštinių dydis | 10; 11; 7; 8; 9; 10; 11; 7; 8; 9; 11 | |
| Matavimo ribos | tikslumas | |
| Pakartotinis panaudojimas | daugkartin. | |
| Blokas | Pora | |
| Mezgimo technologija (smulkumas) | 13G | |
| Standartas | EN 388; EN 61340-5-1; EN ISO 21420 | |
| Bazinė medžiaga | Poliamidas | |
| Danga | vidinis paviršius | |
| Su pamušalu | ne | |
| Apsaugos kategorija | II | |
| Visas ilgis | 240 mm | |
| Bendras svoris | 36 g |
| Produkto numeris | 094245 11 | |
| EAN / GTIN | 4008198761617 | |
| Gamintojo numeris | 061611941E | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | KCL GmbH, Am Kreuzacker 9, 36124 Eichenzell, Germany, www.sps.honeywell.com |