Įspėjamosios spalvos žieminė striukė, geltona / tamsiai mėlyna, unisex dydis: M

Prekės Nr.: 091729 M
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Dydžių lentelė

Viršutinių vyriškų drabužių dydžių lentelė

BLAKLÄDER® Mūsų naudinga dydžių lentelė parodys, į kuriuos prekinio ženklo dydžius turite atkreipti dėmesį BLAKLÄDER®

Vyriški dydžiai
Užsakomas dydis Užsakomas dydis DE Dydis FR/ES Dydis IT Krūtinės apimtis cm Liemens apimtis cm Klubų apimtis cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Taip matuojama

Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

unisex dydis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalvų tonai, mėlyna Nakties mėlyna
Audinio dalis, poliesteris 100 %
Temperatūra, skalbimas skalbimo mašinoje 40 °C
Gamintojo pavadinimas Warnschutz Winterjacke
Kokybės ir bandymo ženklas Oeko-Tex® Standard 100
Spalva mėlyna; geltona
Audinio sudėtis poliesteris
Audinio tankis 150 g/m2
Skalbimo procedūra skalbimas skalbimo mašinoje
Taikymo būdas Apsauga nuo šalčio; apsauga nuo lietaus; įspėjamosios spalvos
Kišenių skaičius, Vidinė kišenė 2 vnt.
Kišenių skaičius, Kišenė ant krūtinės 2 vnt.
Padėtis, Šoninė kišenė priekyje
Užsegimo juosta paslėpta, užtrauktukas taip
Nuimamas gobtuvas taip
Tarptautiniai dydžiai, Unisex M
Produkto rūšis striukė
Kišenės tipas Kišenė ant krūtinės; Kišenė telefonui; Vidinė kišenė; Šoninė kišenė
Užsegimas užtrauktukas
Gobtuvas taip
Savybės atsparus vandeniui; kvėpuojantis; nepraleidžia vėjo; prailginta nugara; sandari juostelė; su šviesą atspindinčia medžiaga; šviesą atspindinti
Lytis Unisex
Tekstilės apdaila taip
Standartas EN 342; EN 343; EN ISO 20471
Apsaugos kategorija II

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 091729 M
EAN / GTIN 7330509378779
Gamintojo numeris 487019873389M
Gamintojas / atsakingas asmuo Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Germany, www.blaklader.de

Aprašymas

Modelis:

Orui pralaidi ryški žieminė striukė yra neperpučiama ir neperšlampama bei turi tinklinį pamušalą. Dėl mechaninio tamprumo striukę ypač patogu dėvėti. Striukėje yra 50 mm pločio šviesą atspindinčios juostos ties liemeniu, rankovėmis ir pečiais. Ant gobtuvo taip pat yra šviesą atspindinčių detalių. Kadangi striukėje yra paslėptas užtrauktukas, galima paprastai atnaujinti medžiagą. Vietos, kurios yra labiau veikiamos purvo, apmuštos tamsiai mėlyna medžiaga.
  • Sukepintos siūlės.
  • Nuimamas ir reguliuojamas gobtuvas.
  • Flisas ties kaklo sritimi.
  • Suformuotos rankovės.
  • Prailginta nugara.
  • Virvele reguliuojamas juosmuo.
  • Ištraukiama kišenėlė asmens tapatybės kortelei.
  • Erdvios kišenės, tokios kaip priekyje ir ties krūtine.

Standartas:

EN 342; EN 343
Sertifikuota pagal EN ISO 20471, 2 klasė.

Pastaba:

Blakläder ryškiaspalvių drabužių C kategorija kombinuotam sertifikavimui.