ESD vyriškas švarkas CONDUCTEX®, sidabriškai pilka spalva, dydis: S

Prekės Nr.: 091605 S
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

dydis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalvų tonai, sidabro spalvos Sidabro pilka
Audinio dalis, medvilnė 23 %
Audinio dalis, poliesteris 75 %
Audinio dalis, Anglies 2 %
Temperatūra, įprastas skalbimas 60 °C
Serija CONDUCTEX®
Gamintojo pavadinimas ESD Herrenmantel CONDUCTEX®
Kokybės ir bandymo ženklas Oeko-Tex® Standard 100
ESD apsaugos zona (EPA) taip
Spalva sidabro spalvos
Audinio sudėtis medvilnė; Anglies; poliesteris
Audinio tankis 130 g/m2
Skalbimo procedūra pramoninis skalbimas; įprastas skalbimas
Kišenių skaičius, Šoninė kišenė 2 vnt.
Kišenių skaičius, Kišenė ant krūtinės 1 vnt.
Užsegimo juosta paslėpta, mygtukas taip
Tarptautiniai dydžiai, Vyriškas modelis S
Produkto rūšis chalatas
Kišenės tipas Kišenė ant krūtinės; Šoninė kišenė
Užsegimas mygtukas
Savybės kvėpuojantis; neįsielektrina
Lytis Vyriškas modelis
Standartas EN 61340-5-1

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 091605 S
EAN / GTIN 4063479486849
Gamintojo numeris 08100 48100 000 50-S
Gamintojas / atsakingas asmuo HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Germany, www.hb-online.com

Aprašymas

Modelis:

Paskirtis: Automobilių pramonė, elektronikos gamyba, orlaivių pramonė, mechatronika.

Produktų apsaugai nuo elektrostatinės iškrovos.
ESD švarkas iš lengvos, patogios CONDUCTEX® medžiagos. Mišrus audinys su perdirbtu poliesteriu pasižymi puikiomis laidumo savybėmis ir užtikrina maksimalų dėvėjimo komfortą. Didelis pralaidumas orui. Be šoninių siūlių.
  • Vienoje pusėje su atlapo apykakle ir paslėptu spaustuko tvirtinimo elementu.
  • Šoninės kišenės su įstrižine anga.
  • Kišenė ant krūtinės.
  • Reguliuojami rankogaliai su spaude.
  • ESD emblema dešinės rankovės viršuje.

Standartas:

EN 61340-5-1.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Iš tos pačios serijos "CONDUCTEX®" Peržiūrėti viską