Bliuzonas Amberg, tamsiai pilkos / juodos spalvos, unisex dydis: XL

Prekės Nr.: 091556 XL
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Dydžių lentelė

Viršutinių vyriškų drabužių dydžių lentelė

MASCOT Mūsų naudinga dydžių lentelė parodys, į kuriuos prekinio ženklo dydžius turite atkreipti dėmesį MASCOT

Standartiniai vyriški dydžiai (ūgis 176 cm - 180 cm)
Užsakomas dydis Užsakomas dydis DE Dydis FR/ES Dydis IT Krūtinės apimtis cm Klubų apimtis cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Taip matuojama

Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
42 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

unisex dydis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Audinio sudėtis: 60% medvilnė; 40% poliesteris
  • Medžiagos svoris / Audinio tankumas: 340
  • Rūbų standartas: Oeko-Tex Standard 100
  • Plovimas: 60 °C margiems skalbiniams

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija UNIQUE
Lytis Unisex
Audinio sudėtis 60% medvilnė; 40% poliesteris
Medžiagos svoris / Audinio tankumas 340 g/m2
Rūbų standartas Oeko-Tex Standard 100
Plovimas 60 °C margiems skalbiniams
Spalva tamsiai pilkos / juodos spalvos
unisex dydis XL
Produkto rūšis Bliuzonas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 091556 XL
EAN / GTIN 5711074267361
Gamintojo numeris 50565-963-1809 XL
Gamintojas / atsakingas asmuo Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Germany, www.mascot.de

Aprašymas

Modelis:

Dvispalvis bliuzonas su užtrauktuku ir aukšta apykakle. Puikiai priglundanti forma – daug judėjimo laisvės. Glotni visinė pusė.
  • Užtrauktukas.
  • Priekinės kišenės.
  • Rantyti kraštai apačioje ir ties riešais.