{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Spalvų tonai, mėlyna | Kobalto mėlyna; Juodai mėlyna | |
| Audinio dalis, medvilnė | 50 % | |
| Audinio dalis, poliesteris | 50 % | |
| Temperatūra, skalbimas skalbimo mašinoje | 60 °C | |
| Serija | UNIQUE | |
| Aprašyta dalis | Oberkörper; Oberschenkel; Oberkörper; Oberschenkel; Kniebereich; Seitentaschen; Unterschenkel; Kniebereich; Seitentaschen; Unterschenkel | |
| Gamintojo pavadinimas | Hose Lemberg | |
| Kokybės ir bandymo ženklas | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| ESD apsaugos zona (EPA) | ne | |
| Dydis DE | 50 | |
| Padėtis | priekyje; apačioje; dešininis | |
| Spalva | mėlyna; mėlyna | |
| Audinio sudėtis | medvilnė; poliesteris | |
| Audinio tankis | 205 g/m2 | |
| Skalbimo procedūra | skalbimas skalbimo mašinoje | |
| Produkto rūšis | kelnės | |
| Lytis | Vyriškas modelis | |
| Su kišenėmis | taip; taip; taip | |
| Užsegimas | saga; užtrauktukas | |
| Savybės | sutvirtinta kelių zona | |
| Standartas | EN 14404 | |
| Apsaugos kategorija | II |
| Produkto numeris | 091474 50 | |
| EAN / GTIN | 5711074449941 | |
| Gamintojo numeris | 13079-230-11010 82C50 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 Flensburg, Germany, www.mascot.de |