{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Patikros protokolas | Gamintojo patikros protokolas | |
| maksimalus ⌀ apvalių medžiagų | 200 mm | |
| maksimalus ilgis plokščių medž. | 1 500 mm | |
| minimalus žaliavos sienelės storis plokščių medž. | 20 mm | |
| minimalus žaliavos sienelės storis apvalių medž. | 40 mm | |
| Matmuo A | 101 mm | |
| B matmuo | 155 mm | |
| Matmuo C | 69 mm | |
| Matmuo D | 74 mm | |
| Matmuo E | 64 mm | |
| Matmuo F | 152 mm | |
| Matmuo G | 26 mm | |
| minimali keliamoji galia plokščių medž. | 4 kg | |
| maksimali keliamoji galia plokščių medž. | 125 kg | |
| maksimali keliamoji galia apvalių medž. | 50 kg | |
| Svoris | 4 kg | |
| Produkto rūšis | Krovinių kėlimo magnetas |
| Produkto numeris | 085995 125 | |
| Gamintojo numeris | UL0125+ |