Rankinis štampavimo įrankis, Šrifto aukštis: 5mm

Prekės Nr.: 085471 5
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Šrifto aukštis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pakuotė dėžė / dėžė / dėžutė
atspaudo plotis 30 mm
rato plotis 4 mm
Vietų skaičius 8
produkto rūšis išspaudimo įrenginys
Ženklas 0 – 9
Rašto aukštis 5 mm
Smūgio gylio riba taip
Reljefinio paviršiaus medžiagos stiprumas maks. 1 500 N/mm2

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 085471 5
EAN / GTIN 4250191110361
Gamintojo numeris 1810
Gamintojas / atsakingas asmuo H.W. Pickardt eK Signiertechnik, Königstraße 156B, 42853 Remscheid, Germany, www.steelstampshop.de

Aprašymas

Modelis:

Tikslus štampavimo įrankis skaičių sekoms užrašyti. Sukurtas didelėms apkrovoms. Tvirtinimas naudojant kaištį. Visos dalys nikeliuotos cheminiu būdu. Ratukai su 11 ženklų = graviravimas 0 − 9 ir tarpas. Supakuota plastikinėje dėžutėje.
Apsauginis dangtelis sumažina nelaimingų atsitikimų riziką ir tausoja korpusą.

Paskirtis:

Skirta iš eilės žymėti medžiagas, kurių kietumas iki 1500 N/mm2.

Pastaba:

Kiti įspaudiklių modeliai, kaip pvz., su automatiniu skaičių parinkimu arba skirtingais šriftų aukščiais tiekiami papildomai užsakius.