• Prie šio prekės kainos buvo priskaičiuotas papildomas mokestis.

Izoliacinė juosta, 15 mm×10 m, Spalva: WHITE

Prekės Nr.: 083652 WHITE
Kaina už vieną 1 vnt. (0,19 € / 1 Metre)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
746 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Spalva Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Temflex 165
Gamintojo pavadinimas 3M® Temflex® 165
Spalva baltas
Sandėlio drėgmė nuo 50 %
Sandėlio oro drėgmė iki 60 %
Sandėliavimo temperatūra nuo 20 °C
Sandėliavimo temperatūra iki 23 °C
Lipnios juostos rulonų kiekis 1 vnt.
Turinys Vienas gabalas
Produkto rūšis lipni juosta
Lipnios juostos rūšis vienpus.
Bazinė medžiaga PVC folija
Klijų stiprumas ant plieno 0,2 N/mm
Tamprumas 200 %
Stipris tempiant 2 N/mm
Atsparus temperatūrai maks. 90 laipsniai
Yra pamušalas ne
Paskirtis Tvirtinimas; izoliavimas; žymėjimas
Savybės atspar. alyvai; atsparus tirpikliams
Ilgis L 10 m
Plotis B 15 mm
Storis S 0,15 mm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 083652 WHITE
EAN / GTIN 4054596613829
Gamintojo numeris 7100184731
Gamintojas / atsakingas asmuo 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Germany, www.3mdeutschland.de

Aprašymas

Modelis:

3M Temflex® 165 yra universalaus panaudojimo, minkšta PVC izoliacinė juosta. Sunkiai užsidega. Užgęsta savaime, atspari alyvai ir tirpikliams.

Paskirtis:

Skirta izoliavimui, surišimui, pritvirtinimui ir spalviniam žymėjimui.

Pastaba:

Nurodytas 3M™ produktų galiojimo laikas indikuoja atitikimą nurodytoms laikymo gairėms.