Teleskopinių nerūdijančiojo plieno veidrodžių rinkinys, Veidrodžių kiekis: 3

Prekės Nr.: 081682 3
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
184 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Veidrodžių kiekis Rinkinio kaina 3 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Produkto rūšis Veidrodis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 081682 3
EAN / GTIN 4062406231507
Gamintojo numeris 081682 3
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

3 dalių teleskopinių veidrodžių rinkinys su įbrėžimams atspariomis veidrodžio plokštelėmis iš poliruoto nerūdijančiojo plieno. Visuose veidrodžiuose yra 360° pasukamas šarnyras, skirtas pasiekti net ir sunkiai prieinamas vietas.
  • Dėl fiksuoto prisukimo veidrodžio plokštelės tvirtai prigludusios prie teleskopo.
  • Persukimui atsparūs teleskopai.
  • Neslidžios rankenos medžiaga saugiam naudojimui.

Tiekiama:

2 ovalus veidrodis: 1× veidrodžio matmenys 65×95 mm
1× veidrodžio matmenys 30×45 mm
Ilgis be veidrodžio 195-790 mm
1 apvalus veidrodis: Veidrodžio ⌀ 65×50 mm, ilgis be veidrodžio 195-790 mm
sudėta į: dėklą su veidrodžio apsauga 121×299 mm