Gnybtas tvirtinimui prie stalo, Montavimo plokštės ⌀ viršuje: 95mm

Prekės Nr.: 081418 95
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
45 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Montavimo plokštės ⌀ viršuje (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

EX sričiai ne
Spalva sidabro spalvos
Tinka šviestuvai
Naudingasis plotis 95 mm
Naudingasis aukštis 200 mm
Pagrindo plokštės medžiaga plienas
Produkto rūšis Laikiklis
Medžiaga plienas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 081418 95
EAN / GTIN 4260131235504
Gamintojo numeris 900/91
Gamintojas / atsakingas asmuo Bauer & Böcker GmbH & Co. KG, Lange Straße 19, 42857 Remscheid, Germany, www.bauer-boecker.de

Aprašymas

Modelis:

Maksimalus užspaudimo aukštis yra 20 cm.

Tinka:

LED dirbtuvių šviestuvai Nr. 081415