Pneumatinis tiesinis šlifuoklis G2414, ⌀ 6 mm trumpas, Tipas: S085

Prekės Nr.: 079447 S085
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
21 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Maitinimas Pneumatiniu būdu varomas
Gamintojo pavadinimas G2414 S085
Atiduodamoji galia 500 W
maksimalus sūkių skaičius 8 500 min-1
maksimalus oro poreikis 252 l/min
Prijungimo sriegis BSP
Pneumatinė jungtis 3/8 in
rekomenduojamas žarnos dydis (vidinis ⌀) 13 mm
Svoris 0,78 kg
Darbinis triukšmas 70 dB(A)
maksimali vibracija pagal EN ≤ 2,5 m/s2
Produkto rūšis Tiesinis šlifuoklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 079447 S085
EAN / GTIN 7322590019860
Gamintojo numeris 8423031258
Gamintojas / atsakingas asmuo Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Langemarckstraße 35, 45141 ESSEN, Germany, www.atlascopco.de

Aprašymas

Modelis:

Našus ir tvirtas tiesinis šlifuoklis, mažas radialinis mušimas. Apsauginis jungiklis saugo nuo netyčinio įjungimo. Pagal paskirtį optimizuoti dideli sūkiai nuo 8500 iki 25000 1/min.
Trumpas modelis, 215 mm ilgio.
Spyruokliuojančios įvorės ⌀ 6mm.

Tiekiama:

Su reikalinga mova.

Atsarginė dalis:

Parinkti techninės priežiūros rinkiniai (Service-Kits): keičiamųjų dalių rinkinius profilaktinei techninei priežiūrai ir remontui daugumai Atlas Copco pneumatiniams įrankiams galima užsakyti.