Šlifavimo diskas (ZA) 80

Prekės Nr.: 554018 80

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    1,02 € / vnt.
  • Nuo50vnt.
    0,85 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 516 vnt. yra sandėlyje
  • Šlifavimo priemonių kodas: ZA

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonių kodas ZA
Grūdėtumas 80
Disko⌀ 50,8 mm
maksimalus sūkių skaičius 25 000 min-1
Produkto rūšis Šlifavimo diskas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 554018 80
EAN / GTIN 4045197966148

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Cirkonio korundas (ZA), pasižymintis geriausiu kainos ir kokybės santykiu, ekonomiškam plieno ir spalvotųjų metalų apdirbimui.