Akumuliatorinis vamzdžių pjūklas, Tipas: 4933498374

Prekės Nr.: 078218 4933498374
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa: Milwaukee tipas B 12 V

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa Milwaukee tipas B 12 V
Akumuliatorių kiekis 0
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Akumuliatoriaus įtampa 12 V
Sūkių skaičiaus diapazonas 0 min-1 - 330 min-1
maksimalus varinio vamzdžio ⌀ 35 mm - 54 mm
maksimalus nerūdijančiojo plieno vamzdžio ⌀ 35 mm - 54 mm
Svoris 3 kg
maksimali vibracija pagal EN <2,5 m/s2
Maitinimas Akumuliatorinis
Produkto rūšis Vamzdžių pjoviklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 078218 4933498374
EAN / GTIN 4058546522438
Gamintojo numeris 4933472022
Gamintojas / atsakingas asmuo Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Germany, www.milwaukeetool.de

Aprašymas

Modelis:

Akumuliatorinis kompaktiškas vamzdžių pjoviklis su nerūdijančia pjovimo galvute. Automatinis priderinimas prie vamzdžio ⌀.
Minimalus atstumas iki sienos 43 mm. Tinka nerūdijančiojo plieno, C plieno ir variniams vamzdžiams. Pjovimo mechanizmo stebėjimo langas ir įmontuotas apšvietimas leidžia vartotojui tiksliai pjaustyti vamzdį.

Aprašymas:

Milwaukee M12™ PCSS54 XL – profesionalus akumuliatorinis vamzdžių pjaustytuvas, specialiai sukurtas tiksliam nerūdijančiojo plieno, C plieno ir varinių vamzdžių pjovimui. Galingas akumuliatorinis vamzdžių pjaustytyvas idealiai tinka montuotojams ir šildymo, ventiliacijos ir kondicionavimo specialistams, kurie tikisi didžiausio efektyvumo ir švarių pjovimo rezultatų. Šioje versijoje įrankis tiekiamas be akumuliatoriaus ir įkroviklio.

Didelio našumo variklis, kurio greitis yra 330 aps/min, leidžia per mažiau nei 30 sekundžių perpjauti nerūdijančio plieno vamzdžius, kurių skersmuo yra iki 54 mm. Automatiškai užsifiksuojančiam pjovimo mechanizmui reikia tik 43 mm darbo erdvės, todėl jis ypač tinkamas darbui ankštose montavimo vietose. Automatiškai reguliuojami kumšteliai prisitaiko prie 35, 42 ir 54 mm skersmens vamzdžių, todėl žymiai palengvina darbą.

Tvirta, visiškai metalinė priekinė dalis ir atspari korozijai pjovimo galvutė užtikrina ilgą tarnavimo laiką. Integruotas langelis ir ryškus LED apšvietimas leidžia atlikti tikslius pjūvius net esant prastoms apšvietimo sąlygoms. Be to, prietaisas turi patogų įkrovimo lygio indikatorių. Bešepetėlinis variklis kartu su REDLINK™ elektronika užtikrina maksimalų patvarumą ir našumą.

Akumuliatorinis vamzdžių pjaustytuvas yra visiškai suderinamas su visais Milwaukee M12™ sistemos akumuliatoriais, todėl suteikia maksimalų lankstumą vartotojams, norintiems naudoti jau turimus akumuliatorius. Komplektą sudaro atsarginis pjovimo ratukas, tvirtinimo spaustukas ir alyvos tūbelė – viskas, ko reikia, kad galėtumėte iškart pradėti dirbti.

Tiekiama:

Pristatymas kartoninėje dėžutėje, be akumuliatoriaus ir be įkroviklio.

Pastaba:

Tinkamus akumuliatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073801 − Nr. 073840.