{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | X-LOCK sistema | |
Pakuotė | Lagaminas (L-Boxx) | |
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa | Bosch 18 V | |
Gamintojo pavadinimas | GWX 18V-15 C | |
Akumuliatorių kiekis | 0 | |
Akumuliatoriaus rūšis | Ličio jonai | |
Akumuliatoriaus įtampa | 18 V | |
Variklio sandara | bešepetėlinis variklis | |
Sūkių skaičiaus diapazonas | 9 800 min-1 | |
Įrankio tvirtinimo laikiklis | X-LOCK sistema | |
maksimalus disko ⌀ | 125 mm | |
Svoris | 2,3 kg | |
pakartotinio paleidimo fiksatorius | taip | |
Kickbackstop | taip | |
Maitinimas | Baterijos | |
Ypatybė | BITURBO; Kickback Control; Drop Control | |
Produkto rūšis | Kampinis šlifuoklis |
Produkto numeris | 077011 18V15C | |
EAN / GTIN | 4059952512037 | |
Gamintojo numeris | 06019H6400 |