Karūninis gręžtuvas MAB1300

Prekės Nr.: 076535 MAB1300
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

  • Pakuotė: Lagaminas

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pakuotė Lagaminas
Gamintojo pavadinimas MAB1300
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Naudojama galia 2 300 W
Sūkių skaičiaus diapazonas 1-u greitis 30 min-1 - 80 min-1
Sūkių skaičiaus diapazonas 2-u greitis 50 min-1 - 120 min-1
Sūkių skaičiaus diapazonas 3-u greitis 130 min-1 - 350 min-1
Sūkių skaičiaus diapazonas 4-u greitis 210 min-1 - 550 min-1
Įrankių laikiklio forma MK4
Įrankių laikiklio matmenys 19 mm, 32 mm Weldon
maksimalus gręžimo ⌀ pliene 130 mm
maksimalus sriegimo ⌀ pliene M42 mm
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ pliene 45 mm
maksimalus gilinimo ⌀ 80 mm
maksimalus pritrynimo ⌀ 50 mm
Magnetinio pado ilgis 120 mm
Magnetinio pado plotis 360 mm
Darbinė eiga 310 mm
Svoris 51 kg
Ilgis 495 mm
Plotis 255 mm
Aukštis 560 mm
Produkto rūšis Karūninis gręžtuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 076535 MAB1300
EAN / GTIN 4250187507151
Gamintojo numeris MAB1300

Aprašymas

Modelis:

  • Įmontuota vidinio tepimo sistema, magneto indikatorius, rodantis magneto laikymo jėgą.
  • Įmontuotas pjovimo alyvos indas, visi laidai korpuse.
  • Reduktorius alyvos vonelėje.
Stipriausias magnetinis karūninis gręžtuvas rinkoje su 2300 vatų varikliu, karūna iki ⌀ 130 mm ir sriegių pjovimas iki M42. Variklis su dideliu sūkių skaičiaus diapazonu (30 − 550 1/min), 3-jų ričių magnetas itin tvirtai laiko. Naujas fiksatorius karūnų pakeitimui į spiralinius grąžtus. Stiprintuvas, kad būtų galima gręžti beveik nenaudojant jėgos. Su gręžimo karūnomis ⌀ 17,5 / 21 / 24 mm, pjūvio gylis 55 mm. Sriegimo įrankio adapteris M20 / M24 / M27.

Paskirtis:

Tolygiai reguliuojant smarkiai sumažintų pavaros pakopų sūkių skaičių galima sriegikliais, spiraliniais grąžtais, plėstuvais, gilintuvais ir žiediniais grąžtais apdirbti visų rūšių medžiagas.

Tiekiama:

Su lagaminu, gręžimo karūnos laikikliu, karūnos išstūmimo kaiščiu, apsaugine grandine, magnetiniu drožlių kabliu, tepimo sistema ir valdymo įrankiais.

Pastaba:

  • Karūninius grąžtus rasite nuo Nr. 118780 iki 118825.
  • Karūniniai gręžtuvai su automatine pastūma, montavimo spaustuvu, vakuuminio užveržimo plokšte ir vamzdžių užveržimo įtaisais pagal užklausimą.
  • Pneumatiniai karūniniai gręžtuvai su ATEX standartu pagal paklausimą.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys
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
    Tipas Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį