{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo ribos | M14 − 30 | |
Whitworth sriegiams | G9/16 − 1 1/8 | |
Whitworth vamzdiniams sriegiams | R1/4 − 7/8 | |
Kvadrato užspaudimo ribos | 0 mm - 18 mm | |
Koto ⌀ ribos | 11 mm - 23 mm | |
lygiagretus ašiai poslinkis | 2 mm | |
Ilgio kompensacija gniuždant | 10 mm | |
Ilgio kompensacija tempiant | 30 mm | |
Atstumas nuo staklių suklio | 230 mm | |
Korpuso ⌀ | 106 mm | |
Morzės kūgis MK | 4 | |
Produkto rūšis | Sriegimo patronas |
Produkto numeris | 334510 30 | |
Gamintojo numeris | 6707508 |