{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Polinės plokštės ilgis | 175 mm | |
Plotis | 100 mm | |
Aukštis | 49 mm | |
Aukščio tolerancija | +0,5 / -2 mm | |
Magnetinio lauko aukštis | 6 mm | |
Leistinas polinės plokštės nusidėvėjimas | 8 mm | |
Svoris | 7 kg | |
Nominalioji sukibimo jėga | 80 N/cm2 | |
Produkto rūšis | Magnetinė užspaudimo plokštė |
Produkto numeris | 380500 175 | |
EAN / GTIN | 4045197310675 | |
Gamintojo numeris | 243.01-175X100 |