Sinusinis stalas su magnetine plokšte su nuolatiniais magnetais, Polinės plokštės ilgis: 175mm

Prekės Nr.: 380700 175
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Polinės plokštės ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Polinės plokštės ilgis 175 mm
Plotis 100 mm
Atraminės plokštės plotis 115 mm
Atraminės plokštės ilgis 215 mm
Aukštis prie 0° 77 mm
Aukščio tolerancija 0 / -2 mm
Magnetinio lauko aukštis 6 mm
Leistinas polinės plokštės nusidėvėjimas 8 mm
Svoris 10 kg
Nominalioji sukibimo jėga 80 N/cm2
Produkto rūšis Magnetinė užspaudimo plokštė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 380700 175
EAN / GTIN 4045197310736
Gamintojo numeris 245.01-175X100

Aprašymas

Modelis:

  • Stiprių neodimio magnetų sistema.
  • Su užspaudimo plokšte su nuolatiniais magnetais Nr. 380500.
  • Pakreipimas išilgai ašies.
  • Posvyrio diapazonas 0 − 45°. Kampo tikslumas ±5 s. Pakišamo įdėklo dydis, kai 0° = 3 mm.
    Lygiagretumas ±0,005 / 100 mm.
  • Skersai išdėstyti poliai iš 0,5 mm žalvario / 1,4 mm plieno.
  • Aukščiausias tikslumas net ir mažiausiame aukštyje.

Paskirtis:

Šlifavimo darbams.

Tiekiama:

Su medine dėžute ir sinusine perskaičiavimo lentele iš laipsnių / minučių į mm.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį