{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ⌀ D1 | 6 mm | |
Laikiklis | SK 40 | |
Laikiklio norma | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Vidinis aušinimas | taip, su maks. 80 bar | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 3 µm | |
Pjovimo technika | HSC | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 80,5 mm | |
⌀ D2 | 26 mm | |
Išorinis ⌀ D | 49,5 mm | |
Naudingasis ilgis L1 | 61,5 mm | |
L2 | 29,5 mm | |
Reguliuojama ilgis V | 10 mm | |
Svoris | 1,3 kg | |
Sriegis M | M5 | |
Produkto rūšis | Hidraulinis patronas |
Produkto numeris | 302038 6 | |
EAN / GTIN | 4045197602404 | |
Gamintojo numeris | 302038 6 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Hidraulinis patronas sutrumpintas, suplonintas, forma ADB, SK 40, Užveržimo ⌀ D1: 6mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
23 vnt. yra sandėlyje
385,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
19 vnt. yra sandėlyje
310,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ D2 | 26 mm | 26 mm |
Laikiklis | SK 40 | SK 40 |
Laikiklio norma | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Išorinis ⌀ D | 49,5 mm | 49,5 mm |
Vidinis aušinimas | taip, su maks. 80 bar | taip, su maks. 80 bar |
Naudingasis ilgis L1 | 61,5 mm | 61,5 mm |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 3 µm | ≤3 µm |