ER įspraustinė labai trumpa SK 50

Prekės Nr.: 300446
reikia užklausti
Tiekiama
8 vnt. yra sandėlyje
  • Laikiklio norma: ISO 7388-1
  • Forma: AD
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 2,5, kai 25000 min-1
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤3
  • Pjovimo technika: HPC

Aprašymas

Modelis:

Išorinis ir vidinis kūgis tiksliai nušlifuoti. Labai trumpas modelis su vidine precizine tvirtinimo veržle. Puikia tinka darbui siaurose patalpose, labai stabilus.

Paskirtis:

Įrankių su cilindriniu kotu tvirtinimui įvorėse pagal DIN 6499, forma A ir B.

Tiekiama:

Kartu su ER užveržimo veržle (vidine).

Priedai pasirinktinai:

ER spyruokliuojančios įvorės Nr. 308941309448, užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600308806, AB užveržimo raktas Nr. 308820308835.

Pastaba:

Tinkama užveržimo veržlė Nr. 309621.